Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 840 IQ BEAM HT #96636076


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Einbauleuchte 840 IQ BEAM HT #96636076
LED-Einbauleuchte 840 IQ BEAM HT #96636076
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-18723958
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96636076
EAN/GTIN:
     5063016221468
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 840 IQ BEAM HT #96636076

Eine modulare LED-Einbauleuchte mit linearer Optik für sichtbare T-Raster- und Gipskartondecken und verborgene Rasterdecken. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahl, weiß lackiert. Diffusor: Acryl, Mikroprismenstruktur, mit Diffusor-Folie. Zur Einlegemontage. Auflagemontage optional möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 597 x 597 x 60 mm Leuchten Leistung: 50 W Leuchten Lichtstrom: 6300 lm Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W Gewicht: 4,22 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 318,73*
€ 378,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,46*
€ 378,91*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,61*
€ 446,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,55*
€ 432,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.