Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G16 4533073/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G16 4533073/500
Artikel-Nr.:
     3518I-18251592
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533073/500
EAN/GTIN:
     4044776709527
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F, ENHANCED VERSION 4G16 4533073/500

Mittlere, mechanische Beanspruchungen und industrieller und landwirtschaftlicher Einsatz sowie für Hand- und Netzgeräte (H07RN-F nach EN 50565-2), Drip-Loop-Torsion zwischen Gondel und Turm von Windkraftanlagen/ Windrädern, Im Freien nach EN 50565-2, In Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/ oder Sachwertkonzentration, Wasserresistenter als H07RN-F und H07RN8-F, Leitertemperaturbereich für Verlegung im Freien geeigneter und breiter als bei H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F und NSSHÖU, Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Spezialgummi, Außenmantel aus Spezial-Gummimischung, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Drip-Loop-torsionsbeständig (Windkraftanlage) ==>TW-0, TW-1 und TW-2: -40 °C bis +90 °C/ 2000 Zyklen (5000 Zyklen ab +5 °C)/ Torsionswinkel von +/-150 ° pro Meter bei einer Umdrehung pro Minute, UV-, Ozon- (nach EN 60811), Kälte- (-40 °C flexibel am Leiter) und Wärmebeständig (+90 °C am Leiter), Halogenfrei nach EN 60754 (Unterteile -1 und -2), flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und geringe Rauchgasdichte (LS) nach EN 61034-2, Ölbeständig nach EN 60811-404
Gute Beständigkeit gegen Abrieb, atmosphärische Stoffe, Fette, Schmieröle und mineralische Öle, Unterbrechungsfreies Langzeit-Eintauchen (AD8) bis 100 m Wassertiefe (Chlorwasser zulässig, kein Trinkwasser, minimale Wassertemperatur von +5 °C, nur stehende Gewässer ohne Strömung und Verkehr),
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
6
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,74*
€ 31,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,48*
€ 31,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,17*
€ 27,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,07*
€ 22,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.