Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x10 1600304/300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSGAFÖU 1,8/3kV 1x10 1600304/300
Artikel-Nr.:
     3518I-18250250
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600304/300
EAN/GTIN:
     4044774649986
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x10 1600304/300

Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Schienenfahrzeuge, Omnibusse
kurzschlusssicher bis 1000 V in Schaltstationen und Verteiler, Keine direkte Erdverlegung, außer Durchführung durch Brandabschottungen wie z.B. Sandtassen, In Rohren und geschlossenen Installationskanälen, Gebündelt oder zum Anschluss bewegter Teile, Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit der Nennspannung von mindestens U0/U: 1,8/3 kV können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V nach VDE 0100 Teil 520 und VDE 0298 Teil 3 verwendet werden, Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Gummimischung Typ 3GI3, Äußere Umhüllung: Gummimischungstyp 5GM3, -NSGAFÖU 1,8/3kV-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-602, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Normative Nennspannungsklassen U0/U 0,6/1 kVac und 3,6/6 kVac auf Anfrage, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte,
Weitere Informationen:
Hauptleiter-Nennquerschnitt:
10 mm²
AWG-Größe Hauptleiter:
8
Hauptader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hauptader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1432*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 2,4732*
€ 2,94311
pro Meter
ab 600 Meter
€ 2,4432*
€ 2,90741
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 2,3332*
€ 2,77651
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 2,2632*
€ 2,69321
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 2,1432*
€ 2,55041
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.