Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K, silber CG2AEL-840H-Q900-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K, silber CG2AEL-840H-Q900-K
LED-Pendelleuchte 4000K, silber CG2AEL-840H-Q900-K
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3518I-18167234
Hersteller:
     Lightnet
Herst.-Nr.:
     CG2AEL-840H-Q900-K
EAN/GTIN:
     4064756041799
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K, silber CG2AEL-840H-Q900-K

Cubic-G2. LED. Leuchte für Pendelmontage mit minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 864,51*
€ 990,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 865,66*
€ 990,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,12*
€ 1.178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,91*
€ 1.167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,03*
€ 1.121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,88*
€ 1.085,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,51*
€ 1.028,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.