Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement Solegra D3 #7208500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorelement Solegra D3 #7208500
Dekorelement Solegra D3 #7208500
Artikel-Nr.:
     3518I-17653092
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7208500
EAN/GTIN:
     4018242427512
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Dekoglas
dekoglas

Dekorelement Solegra D3 #7208500

Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe. Rahmen schwarz pulverbeschichtet (RAL9005). Für Leuchten der Baureihe Solegra (D3, Ø 900 mm). Farbe schwarz (RAL 9005).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
920 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,21*
€ 366,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 309,04*
€ 369,03*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 321,53*
€ 381,24*
€ 5,95*
ab € 325,79*
€ 384,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.