Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Chintz-Grün 6xA60 40W ES E27 41362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte Chintz-Grün 6xA60 40W ES E27 41362
Deckenleuchte Chintz-Grün 6xA60 40W ES E27 41362
Artikel-Nr.:
     3518I-17160062
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     41362
EAN/GTIN:
     4027007413622
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte Chintz-Grün 6xA60 40W ES E27 41362

Schirm Chintz grün
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Fassung:
E27
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.