Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DZQ 40/6 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-16155041
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0180
EAN/GTIN:
     4012799831808
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator ex-geschuetzt DZQ 40/6 B Ex e

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2G Ex eb IIB+H2 T3/T4 Gb X / Ex II 2G Ex h IIB+H2 T3/T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
95 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2740 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
580 mm
Kanalhöhe:
580 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.186,84*
€ 1.334,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.186,00*
€ 1.340,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.200,23*
€ 1.357,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.246,60*
€ 1.403,02*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.411,44*
€ 1.584,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,31*
€ 1.885,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,56*
€ 1.861,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,43*
€ 1.780,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,25*
€ 1.732,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,44*
€ 1.679,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.