Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FangFix-System Komplettsys. 10kg F-FIX-10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FangFix-System Komplettsys. 10kg F-FIX-10B
FangFix-System Komplettsys. 10kg F-FIX-10B
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-15861101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5403110
EAN/GTIN:
     4012195070061
Suchbegriffe:
Fangstangenhalterung

FangFix-System Komplettsys. 10kg F-FIX-10B

System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
FangFix-Klemme aus VA
Blitzstrom geprüft mit 100 kA (10/350)
16 kg Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
Schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
Beton, frostbeständig
Der FangFix-Stein ist stapelbar
passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
295 mm
Gewicht:
10 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standfuss, Unterlage, Sockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
77
€ 7,90*
ab € 15,67159*
€ 17,46159*
Lager 3518
72
€ 65,00*
ab € 15,85653*
€ 17,65653*
17 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,90*
ab € 16,7512*
€ 18,6512*
25 Tage
unbekannt
77
€ 5,50*
ab € 18,2614*
€ 20,2014*
22 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 17,65653*
€ 21,01127
pro Stück
ab 144 Stück
€ 17,38653*
€ 20,68997
pro Stück
ab 360 Stück
€ 16,74653*
€ 19,92837
pro Stück
ab 720 Stück
€ 16,32653*
€ 19,42857
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 15,85653*
€ 18,86927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 1.271,27016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.