Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 30x3,5mm, St, FT 5052 DIN 30X3.5/50kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bandstahl 30x3,5mm, St, FT 5052 DIN 30X3.5/50kg
Bandstahl 30x3,5mm, St, FT 5052 DIN 30X3.5/50kg
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-15854820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5019347
EAN/GTIN:
     4012195680482
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
obo flachleiter
flachleiter

Bandstahl 30x3,5mm, St, FT 5052 DIN 30X3.5/50kg

einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Zinkauflage: = 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert)
für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Stärke:
3,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
60
€ 6,40*
ab € 1,93843*
€ 2,40843*
14 Tage
nicht lagernd
60
€ 45,00*
ab € 1,9715*
€ 2,4615*
17 Tage
nicht lagernd
60
€ 69,00*
ab € 2,24*
€ 2,77*
60
€ 53,00*
ab € 2,36742*
€ 2,90742*
Lager 3518
60
€ 65,00*
ab € 3,07067*
€ 3,62067*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,62067*
€ 4,3086
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,59067*
€ 4,2729
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,48067*
€ 4,142
pro Meter
ab 600 Meter
€ 3,39067*
€ 4,0349
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,07067*
€ 3,6541
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,07067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 217,2402* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5014018
ab € 1,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5014026
ab € 4,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5016160
ab € 16,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2360043
ab € 30,88418*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5420024
ab € 237,469*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314518
ab € 4,4034*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314615
ab € 4,46818*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312310
ab € 4,505*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312345
ab € 5,549*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312604
ab € 4,11192*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312655
ab € 3,94939*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312809
ab € 4,72516*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314534
ab € 3,3207*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314658
ab € 3,74847*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5018014
ab € 1,89475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.