Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE NHXCH E30 3x 50RM/25 S Funktionserhalt NHXCHE303x50RM/25T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE NHXCH E30 3x 50RM/25 S Funktionserhalt NHXCHE303x50RM/25T
DAE NHXCH E30 3x 50RM/25 S Funktionserhalt NHXCHE303x50RM/25T
Artikel-Nr.:
     3518I-15752969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     187241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e 30 3x2,5
nhxch e30

DAE NHXCH E30 3x 50RM/25 S Funktionserhalt NHXCHE303x50RM/25T

NHXCHE303x50RM/25T
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Bleimantel:
nein
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
orange
Nennspannung U0:
0,6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,04*
€ 52,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,49*
€ 50,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 40,56*
€ 48,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,91*
€ 46,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,59*
€ 44,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,14*
€ 38,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.