| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15695043 Herst.-Nr.: 0028540/100 EAN/GTIN: 4044774709727 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC LiYY 40x0,5 0028540/100 UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 40 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 40x0,8, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Telekommunikationskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 429,941* | € 491,441* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 445,85* | € 509,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,15* | € 623,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 581,79* | € 659,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4585* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|