Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H1Z2Z2-K 10rt EN50618 Tr. Solarkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H1Z2Z2-K 10rt EN50618 Tr. Solarkabel
H1Z2Z2-K 10rt EN50618 Tr. Solarkabel
Artikel-Nr.:
     3518I-15691740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H1Z2Z2-K 10rt EN50618 Tr.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung

H1Z2Z2-K 10rt EN50618 Tr. Solarkabel

Halogenfreie Leitung für den frei beweglichen Einsatz oder fester Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, verzinnte Cu-Litze
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
7,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0116*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Meter
€ 3,1116*
€ 3,7028
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,0816*
€ 3,6671
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,0216*
€ 3,5957
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,0116*
€ 3,5838
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.