| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15192672 Herst.-Nr.: ZAS205BE25A EAN/GTIN: 3250611073352 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 2 Zählerplätze, eHZ ZAS205BE25A Zähleranschlusssäule 205, universZ, 2 Zählerplätze, eHZ, 5-polig, Basis, APZ. Zähleranschlusssäule, Schutzart IP 44, als Basissäule inklusiv Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Die Zähleranschlusssäule erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1):2017-06 in Verbindung mit der DIN VDE 0603-2-1 (VDE 0603-2-1):2017-06. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | eHZ | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 7 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, hager zählerschrank 2 zähler, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.174,41* | € 1.344,15* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.225,18* | € 1.395,64* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.231,06* | € 1.396,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.278,17* | € 1.445,08* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.376,03* | € 1.541,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|