| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-12957964 Herst.-Nr.: 0034178/500 EAN/GTIN: 4044774742533 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC J-2Y(ST)Y...ST III BD 20x2x0,6 0034178 T500 Das Einsatzgebiet findet sich z.B. bei der Verbindung von EDV-Systemeinheiten oder bei den auf größte Sicherheit und Schnelligkeit ausgelegten Schaltungen für Flugfeldbefeuerungen, ISDN-Nebenschaltanlagen, Betriebsdatenerfassung, Zutrittskontroll- und Zei, Verwendung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz, Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, Geeignet für Datenübertragungsraten bis 16 MBit/s, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus Polyethylen (PE), Folienbewicklung, statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beidraht, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Adern zum Sternvierer verseilt, je 5 Sternvierer zum Bündel verseilt, Bündel in Lage verseilt, In Anlehnung an DIN VDE 0815, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 0,6 mm | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 40 | Anzahl der Verseilelemente: | 10 | Verseilelement: | Vierer | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe + Ringe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | Bündel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-2Y(ST)Y, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, fernmeldekabel 20x2x0,6mm, alarmkabel, datenkabel 0,6 mm², Telekommunikationskabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.831,09* | € 1.978,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.836,12* | € 1.984,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,66218* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|