Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RE-2YStYv 16x2x0,5 bl T500 Rechnerkabel RE-2YStYv16x2x0,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RE-2YStYv 16x2x0,5 bl T500 Rechnerkabel RE-2YStYv16x2x0,5
RE-2YStYv 16x2x0,5 bl T500 Rechnerkabel RE-2YStYv16x2x0,5
Artikel-Nr.:
     3518I-12955812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RE-2YStYv 16x2x0,5 bl T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

RE-2YStYv 16x2x0,5 bl T500 Rechnerkabel RE-2YStYv16x2x0,5

Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozeßsteuerung eingesetzt. Die Kabel sind für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und für Erdverlegung geeignet. Mit statischem Gesamtschirm und verstärktem Außenmantel.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
32
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
17,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3186*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 10,9386*
€ 13,01693
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,8586*
€ 12,92173
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,5286*
€ 12,52903
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,3786*
€ 12,35053
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 10,3186*
€ 12,27913
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.