Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb 24V 2 Fl 4m Torbr. DX424SA/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtorantrieb 24V 2 Fl 4m Torbr. DX424SA/2
Drehtorantrieb 24V 2 Fl 4m Torbr. DX424SA/2
Artikel-Nr.:
     3518I-12557518
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2905072
EAN/GTIN:
     4250035414051
Suchbegriffe:
Torantrieb
berner torantriebe drehtorantrieb
berner torantriebe
torantriebe drehtorantrieb

Drehtorantrieb 24V 2 Fl 4m Torbr. DX424SA/2

Drehtorantrieb mit Scherarm für 2-flügelige Tore, 24 V, bis max. 4 m Torbreite, mit Steuerung, mit Funkanlage 868 MHz mit bidirektionalem Verschlüsselungsverfahren
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
4000 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
400 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Endabschaltung:
interne Endschalter
Softlauf:
ja
Automatischer Zulauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.388,68*
€ 1.582,14*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.390,74*
€ 1.582,15*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,15*
€ 1.882,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,27*
€ 1.835,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,20*
€ 1.744,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,91*
€ 1.694,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,74*
€ 1.654,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.