Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1,5 1125312/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1,5 1125312/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-12198623
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125312/1000
EAN/GTIN:
     4044774564999
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 12G1,5 1125312/1000

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanischer Beanspruchung, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Zusätzlicher mechanischer Schutz durch Stahldrahtgeflecht, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, PVC- Innenmantel, grau, Geflecht aus verzinkten Stahldrähten, Mantel aus PVC, transparent, Adern in Lagen verseilt, VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.076,52*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 6,07652* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.334,83*
€ 7.538,4477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.276,37*
€ 7.468,8803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.129,86*
€ 7.294,5334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.076,52*
€ 7.231,0588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.