| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-12197345 Herst.-Nr.: 1121308/1000 EAN/GTIN: 4044774562223 |
| |
|
| | |
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3X1,5 1121308/1000 Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Servo-Motor-Zuleitung, Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen, Für über Frequenzumrichter versorgte Drehstrommaschinen, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Innenmantel PVC, schwarz, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an VDE 0250-1 und HD 627-1 S1, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max. Weitere Informationen: | | Hauptleiter-Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Hauptader-Zahl: | 3 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hauptader-Kennzeichnung: | Ziffern | Mit Schutzleiter: | nein | Tragorgan: | ohne | Torsionsschutz: | nein | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |