| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-12184772 Herst.-Nr.: 0031370/1000 EAN/GTIN: 4044774738789 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25 0031370/1000 Eignet sich besonders zur Verkabelung von Datensystemen bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde und eignet sich für die die Schnittstellen RS422 und RS485., Zur festen und bedingt flexiblen Verlegung, UNITRONIC® Li2YCYv (TP) mit verstärktem, schwarzen Außenmantel (Yv) mit mindestens 1,8 mm an nominaler Mindestdurchschnittswandstärke ist für den Innen- und Außenbereich konstruiert sowie für Anwendungen, wo sich verstärkte Außenmäntel als vorteilhaft erw, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Signal-, Steuer- und Meßleitung, für die Übertragung schwacher, sensibler Signale und hoher Bitraten, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Polyethylen (PE), Paarverseilter (TP)-Aufbau, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 1 | Anzahl der Verseilelemente: | 1 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | Polyolefine | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 1x2x0,25, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Telekommunikationskabel |
| | |
| |