Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/200
Artikel-Nr.:
     3518I-12183818
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027969/200
EAN/GTIN:
     4044776115335
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2x(2x0,75) 0027969/200

Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Im Innen- und Außenbereich, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Passend zu Servomotorsystemen namhafter Antriebshersteller, Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: Polypropylen (PP), Artikelindividuelle Ausführung: Leistungsadern ohne bzw.
Weitere Informationen:
Hauptleiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe Hauptleiter:
16
Hauptleiter-Nennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Hauptader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hauptader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.645,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 13,2252* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.858,09*
€ 3.401,1271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.823,71*
€ 3.360,2149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.721,07*
€ 3.238,0733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.669,55*
€ 3.176,7645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.645,04*
€ 3.147,5976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.