Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY 16x0,25 0028316/300


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-12183025
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028316/300
EAN/GTIN:
     4044774708263
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY 16x0,25 0028316/300

UNITRONIC® LiYY für Anwendung als Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Trockene und feuchte Räume, Gelegentlich bewegt, Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Mindestmengen kann der Außenmantel auf Anfrage auch in Sonderfarben produziert werden, welche z.B.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
300
€ 65,00*
ab € 1,00914*
€ 1,25914*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95576*
€ 1,56576*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,25914*
€ 1,49838
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00914*
€ 1,20088
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 377,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.