Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY A 12X26 AWG/7 0022412/305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY A 12X26 AWG/7 0022412/305
Artikel-Nr.:
     3518I-12181866
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022412/305
EAN/GTIN:
     4044774705811
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY A 12X26 AWG/7 0022412/305

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,0049*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,39018* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,3338*
€ 594,20722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 479,0452*
€ 570,06379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,23545*
€ 546,49019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 446,6054*
€ 531,46043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,0049*
€ 504,56583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.