Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SMART 108 3G0,75 11030099/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX SMART 108 3G0,75 11030099/500
ÖLFLEX SMART 108 3G0,75 11030099/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12174836
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11030099/500
EAN/GTIN:
     4044776760450
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75

ÖLFLEX SMART 108 3G0,75 11030099/500

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, In Hauptabmessungen erhältlich, weitere Abmessungen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, Bei erweiterten Anwendungen und individuellen Längen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, SMART: Gutes Preis-/Leistungsverhältnis - die ÖLFLEX® SMART 108 hat alles was eine flexible Steuerleitung braucht, SMART: Umweltfreundlich - innenliegende Mantelschicht aus regeneriertem PVC mit unverändert hoher Qualität des Typs TM2, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, TI2, Zweischichtmantel aus PVC, TM2, außen silbergrau, VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,55*
€ 0,71*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 0,56*
€ 0,95*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.