Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY/EB 2x 1,5 Tr.500 Industrie-Elektronik


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIYY/EB 2x 1,5 Tr.500 Industrie-Elektronik
LIYY/EB 2x 1,5 Tr.500 Industrie-Elektronik
Artikel-Nr.:
     3518I-12171957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY/EB 2x 1,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LIYY/EB 2x 1,5 Tr.500 Industrie-Elektronik

Diese Leitung wird für eigensichere Anlagen in der Meß-, Steuer- Regeltechnik eingesetz
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6474*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,8774*
€ 2,23411
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,8674*
€ 2,22221
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,7974*
€ 2,13891
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,7374*
€ 2,06751
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,6474*
€ 1,96041
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.