Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34 0029595/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34 0029595/500
ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34 0029595/500
Artikel-Nr.:
     3518I-12151714
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029595/500
EAN/GTIN:
     4044774661315
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34 0029595/500

ÖLFLEX® ROBOT F1 - Anschluss- und Steuerleitung für Biege- und Torsionsbelastungen unter rauen Einsatzbedingungen mit UL/cUL AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,70*
€ 2.233,23*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.358,81*
€ 2.537,54*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.537,54*
€ 3.019,6726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.509,10*
€ 2.985,829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.421,33*
€ 2.881,3827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.375,56*
€ 2.826,9164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.358,81*
€ 2.806,9839
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,71762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.