Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE JEHStH E30 4x2x0,8or S Instaltg haloge


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE JEHStH E30 4x2x0,8or S Instaltg haloge
DAE JEHStH E30 4x2x0,8or S Instaltg haloge
Artikel-Nr.:
     3518I-12056216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
je-h(st)h 4x2x0,8

DAE JEHStH E30 4x2x0,8or S Instaltg haloge

Sicherheits Brandmeldekabel, besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden, für Verlegung in Innenräumen geeignet, Installationskabel entspricht den Anforderungen an den Funktionserhalt E30 nach DIN 4102-12, der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z.B. für Signal- und Steueranlagen, BMA, ELA und RWA, bei Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden, in Anlehnung an DIN VDE 0815, halogenfrei, Isolationserhalt FE180 nach DIN VDE 0472-814, IEC 60331,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: je-h(st)h, funktionserhaltkabel e30, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.