Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 100mm,1 RCD,4CEE 16A 86010007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 100mm,1 RCD,4CEE 16A 86010007
Wechselmodul 100mm,1 RCD,4CEE 16A 86010007
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-11166396
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86010007
EAN/GTIN:
     4015609602278
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
walther werke baustromverteiler
baustellenstromverteiler

Wechselmodul 100mm,1 RCD,4CEE 16A 86010007

Wechselmodul - 100mm breit

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
mit Sicherungselement 3P 35A D02
4 CEE-Anbaudosen 16A 3P 230V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
35 A
Anschlussleistung:
24 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
35 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 648,36*
€ 737,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 827,21*
€ 927,06*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 862,75*
€ 963,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.310,03*
€ 1.432,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,00*
€ 1.145,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,25*
€ 1.133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,72*
€ 1.069,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,10*
€ 1.043,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,75*
€ 1.026,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.