Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, FWK 90/99260 verzinkt L 6976 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10756374
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6976VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184298
Suchbegriffe:
T-Stück Brandschutzkanal
t-stück brandschutzkanal

T-Stück, FWK 90/99260 verzinkt L 6976 verz

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
254 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 656,14*
€ 738,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 658,98*
€ 738,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,64*
€ 750,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 679,18*
€ 761,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 689,73*
€ 772,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,77*
€ 854,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,64*
€ 829,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,54*
€ 809,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,14*
€ 780,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.