Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 72PLE FWU61A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 72PLE FWU61A
Feldverteiler UP 72PLE FWU61A
Artikel-Nr.:
     3518I-10177809
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU61A
EAN/GTIN:
     3250612739899
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 72PLE FWU61A

Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen (SKII) aus Kunststoff, ohne QuickConnect-Klemmblöcke.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1003 mm
Breite:
353 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 321,92*
€ 382,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,36*
€ 387,72*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 333,01*
€ 398,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,46*
€ 402,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,94*
€ 425,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,43*
€ 438,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.