Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank L305S KS4026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank L305S KS4026
Wandlerschrank L305S KS4026
Artikel-Nr.:
     3518I-10160573
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032964R9999
EAN/GTIN:
     4011617329640
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Wandlerschrank L305S KS4026

Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
eHZ
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 2 zähler, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.249,53*
€ 2.457,92*
€ 53,00*
ab € 2.247,14*
€ 2.458,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.449,17*
€ 2.681,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.453,42*
€ 2.689,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.475,98*
€ 2.701,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,92*
€ 2.924,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.428,22*
€ 2.889,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.332,08*
€ 2.775,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.279,47*
€ 2.712,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.249,53*
€ 2.676,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.