Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS leer FB2,BH8 Gr.0/1355,Doppelschl SL130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS leer FB2,BH8 Gr.0/1355,Doppelschl SL130
KVS leer FB2,BH8 Gr.0/1355,Doppelschl SL130
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-10157964
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL130
EAN/GTIN:
     4015153173675
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Verteiler-Schrank

KVS leer FB2,BH8 Gr.0/1355,Doppelschl SL130

KVS leer FB2,BH8,Gr,0/1355,Doppelschließung,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1355 mm
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, abn braun leergehäuse, leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.115,31*
€ 1.285,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,47*
€ 1.355,31*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.274,76*
€ 1.459,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,67*
€ 1.737,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,64*
€ 1.695,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,82*
€ 1.580,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,00*
€ 1.541,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,76*
€ 1.516,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL130
ab € 954,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.