Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 58S1700K7LSL00-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 58S1700K7LSL00-1
Kabelverteilersäule 58S1700K7LSL00-1
Artikel-Nr.:
     3518I-10151078
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     58S1700K7LSL00-1
EAN/GTIN:
     4260142192612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten

Kabelverteilersäule 58S1700K7LSL00-1

Kabelverteilersäule, Sammelschiene 30x5, 4-pol. (100mm) mit 7xNH00 Sicherungslastschaltleisten
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
160 A
Schutzart (IP):
IP44
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
7
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1710 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
272 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler ip44, baustellenstromverteiler, gsab elektrotechnik sicherungsgehäuse, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.292,25*
€ 1.408,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.291,32*
€ 1.409,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,97*
€ 1.503,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,94*
€ 1.676,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,31*
€ 1.646,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,81*
€ 1.590,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,54*
€ 1.558,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,25*
€ 1.537,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.