Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99775662 Herst.-Nr.: 189554 EAN/GTIN: 4041056015699 |
| | |
|
| | |
| Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTH 350 Der hydraulisch gesteuerte Kleindurchlauferhitzer versorgt eine Entnahmestelle mit Warmwasser. Das offene, drucklose Gerät kann sowohl über als auch unter dem Waschtisch montiert werden. KOMFORTMERKMALE: Beim Zapfen startet das Gerät automatisch, die Warmwasserleistung hängt von der Kaltwasser-Temperatur, der Heizleistung und der Durchflussmenge ab. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nenninhalt: | 0,1 l | Max. Arbeitsdruck: | 1 bar | Nennleistung: | 3,3 kW | Nennspannung 1: | 200 V | Nennspannung 2: | 240 V | Geeignet für KNX: | nein | Bedienung: | manuell | Temperaturanzeige: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,74* | € 117,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 93,48* | € 117,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,01* | € 125,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,70* | € 128,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,45* | € 266,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|