Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99551830 Herst.-Nr.: 00110978 EAN/GTIN: 4047443009371 |
| |
|
| | |
| Geräteanschlusstülle f.Wandeinbau-Siphon 110978 (VE10) Xavax Geräteanschluss für Wandeinbau-Siphons o. Reinigungsöffnung, zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen an in die Wand eingebaute Siphons, Ablaufschlauch an integr. Wandsiphon anschließen, konischer Ablaufschlauchanschluss passend für Schläuche mit Ø 20 mm, Ø 23 mm und Ø 3/4 Zoll, Lieferumfang: 10 Schlauchverschraubungen Weitere Informationen: | | Mit Griff: | nein | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 77,26* | € 98,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 77,35* | € 98,98* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,42* | € 102,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 81,21* | € 103,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,726* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|