Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 210m WINTERGARD-CABLE-400V-210M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 210m WINTERGARD-CABLE-400V-210M
Artikel-Nr.:
     3517K-99169023
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022766
EAN/GTIN:
     5414506024210
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 210m WINTERGARD-CABLE-400V-210M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Festwiderstand-Heizkabel. Kaltleiter 5 m, 400 V, 30 W/m, 210 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
400 V
Durchmesser:
7 mm
Länge:
210 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Freiflächenheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,54*
€ 1.291,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,95*
€ 1.281,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,21*
€ 1.228,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,27*
€ 1.191,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,19*
€ 1.147,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.