Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel-Set 230V 20W/m,115m ,m.Therm. R-BL-C-115M/SENZWIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkabel-Set 230V 20W/m,115m ,m.Therm. R-BL-C-115M/SENZWIFI
Artikel-Nr.:
     3517K-99154371
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300428
EAN/GTIN:
     5414506019766
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizkabel-Set 230V 20W/m,115m ,m.Therm. R-BL-C-115M/SENZWIFI

Für die Fußbodenbeheizung, üblicherweise in Neubauten, direkte Verlegung in 10 50 mm Estrich. 230 V, 20 W/m, 115 m, SENZ-WIFI-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
115 m
Farbe:
blau
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,06*
€ 618,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,03*
€ 609,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.