Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Panther 30KW,400V,IP44 SE30N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter Panther 30KW,400V,IP44 SE30N
Heizlüfter Panther 30KW,400V,IP44 SE30N
Artikel-Nr.:
     3517K-99153273
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     145468
EAN/GTIN:
     7393410207705
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 30kw

Heizlüfter Panther 30KW,400V,IP44 SE30N

Panther ist eine Produktreihe leistungsstarker und leiser Heizlüfter für die ortsfeste Anwendung. Diese Modelle sind zum Heizen und Trocknen von großen Räumen wie Lagerhallen geeignet. Der Panther Heizlüfter hat ein klassisches weißes Design aus beschichtetem Stahlblech. Mit Wandhalterung für direkten Luftstrom nach unten und zur Seite. Nachlaufender Thermostat für effiziente Kühlung.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
30 kW
Luftmenge:
2600 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
30 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Trockenstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter ip44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.500,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,48*
€ 2.002,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,62*
€ 1.954,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,35*
€ 1.867,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,95*
€ 1.820,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,15*
€ 1.785,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.