Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pediküre-Hornhautentferner ProfiCare PC-PHE 3092 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pediküre-Hornhautentferner ProfiCare PC-PHE 3092 ws
Pediküre-Hornhautentferner ProfiCare PC-PHE 3092 ws
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-98954239
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330920
EAN/GTIN:
     4006160309201
Suchbegriffe:
Diabetesschuh
Diabetikerschuh
Schuhe Diabetes
Hornhaut-Entferner

Pediküre-Hornhautentferner ProfiCare PC-PHE 3092 ws

Spezialbeschichtung der Rollen für effektive Hornhautentfernung, entfernt Hornhaut, verletzt aber nicht die normale Hautschicht, spritzwassergeschütztes Gehäuse (IPX4) (leichte Reinigung), 2 austauschbare Rollen (grob + fein) in verschiedenen Farben (hygienischer Gebrauch für mehrere Personen), schnell wechselbar durch einfaches Klicksystem, Schleifeinsatz dreht sich um 360°, ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Breite:
60 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hornhautentferner, Hornhaut-Raspel, Hornhautraspel, hornhautraspel, Körperpflegegerät, Pflegeset
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 6,555*
€ 8,715*
6
Frei Haus
ab € 6,685*
€ 8,885*
1
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,63*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,67*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 15,44*
€ 21,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,715*
€ 10,37085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,355*
€ 9,94245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,055*
€ 9,58545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,555*
€ 7,80045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.