Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator SPEED 50 G-CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenventilator SPEED 50 G-CH
Bodenventilator SPEED 50 G-CH
Artikel-Nr.:
     3517K-98057335
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     305008
EAN/GTIN:
     4024397363230
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator

Bodenventilator SPEED 50 G-CH

Verchromtes, robustes Schutzgitter, Schutz gegen Verletzungen, 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Drehschalter bedienbar, vertikale Neigung einstellbar, für Wandmontage und Kettenaufhängung, geeignet (Ketten bauseits), kippsicherer Stahlrohr-Standbügel mit Gummifüßen, Tragegriff und Kabelaufwicklung an der Rückseite des Schutzgitters, Aluminiumflügelrad, Kabel H05RN-F 3x 1,0 mm², 2,5 m mit Schutzkontakt-Stecker, für hohe mechanische Belastung für Einsatz im Gewerbe, Drehzahl: 1310 U/Min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
500 mm
Farbe:
schwarz
Luftmenge unbelastet:
7860 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,12 kW
Breite:
650 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 99,19*
€ 124,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,28*
€ 124,94*
3 Tage
1532
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 125,80*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,87*
€ 128,60*
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 129,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.