Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumthermostat Fix 10°C Frostwächter +10°C Ex TR60DF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Raumthermostat Fix 10°C Frostwächter +10°C Ex TR60DF10
Ex-Raumthermostat Fix 10°C Frostwächter +10°C Ex TR60DF10
Artikel-Nr.:
     3517K-98052286
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX TR60DF10
EAN/GTIN:
     4010202608931
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Ex-Raumthermostat Fix 10°C Frostwächter +10°C Ex TR60DF10

Der Thermostat dient zur Begrenzung, Überwachung oder zur Regelung von Raum-, Medium- oder Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche der Kategorie 2 oder 3. In einem Gehäuse aus Aluminium ist ein Thermostat eingebaut. Die Kapillare sowie die elektrischen Anschlussleitungen sind durch nicht zu öffnende Kabelund Leitungseinführungen M20x1,5 geführt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
10 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 377,90*
€ 447,56*
€ 5,95*
ab € 377,67*
€ 448,17*
Frei Haus
ab € 379,40*
€ 452,08*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,66*
€ 458,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,85*
€ 502,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EXTR60D-50
ab € 455,69*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF05
ab € 347,06*
Ähnlich
Schultze
EXTR60DF15
ab € 347,53*
Ähnlich
Schultze
EXTR60E-50
ab € 542,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.