| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-96159243 Herst.-Nr.: 0058.0012 EAN/GTIN: 4012799580126 |
| |
|
| | |
| Reinigungsset MF-R75 Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V... wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln.Artikel: MF-R75, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Geeignet für Nennweite: 75 mm, Breite: 190 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 192 mm, Höhe mit Verpackung: 142 mm, Tiefe mit Verpackung: 92 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,80* | € 56,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,71* | € 60,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,36* | € 61,01* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,46* | € 61,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,55* | € 63,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|