| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-95239651 Herst.-Nr.: 23100703 EAN/GTIN: 4250235525618 |
| |
|
| | |
| Expl.geschütz.Meldeleuchte Expertline Expertl.LED230VAC ge Einsatzgebiet: Innen- und Außenbereich, II 2 G Ex emb [ib] IIC T4, II 2 D Ex mbD tD A21, Gehäuse: schlagfester Kunststoff, Wandwinkel aus Edelstahl, verschiedene Modi einstellbar wie Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht, geeignet für Dauerbetrieb, Temperaturbereich: -40°C to +60°C (230 VAC), -40°C to +65°C (24 VDC), Maße in mm: B 97 / H 305 / 116 Weitere Informationen: | | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Kalottenfarbe: | gelb | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP66 | Stromart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,10* | € 912,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 817,98* | € 912,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 826,46* | € 919,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|