Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAB+/UKW Outdoorradio Akku/Solar/Kurbel DABMANOR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DAB+/UKW Outdoorradio Akku/Solar/Kurbel DABMANOR2
DAB+/UKW Outdoorradio Akku/Solar/Kurbel DABMANOR2
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-93767774
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-106-00
EAN/GTIN:
     4024035221069
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio imperial
radio

DAB+/UKW Outdoorradio Akku/Solar/Kurbel DABMANOR2

Mobiles DAB+/UKW Outdoorradio/Kurbelradio mit vielfältiger Stromversorgung und umfangreichen Zusatzfunktionen, Bluetooth Streaming 5.0, Stromversorgung über Netzbetrieb, Akku, Handkurbel und Solarzellen, LED Taschenlampe mit 3 verschiedenen Helligkeitsstufen, SOS Warnfunktion, Powerbankfunktion per USB-A, 2 W Lautsprecher, integr. und wiederaufladbarer Li-Ion Akku (3,7 V/4500 mAh), Anschlüsse: 1x USB-C (Stromversorgung), 1x USB-A (Powerbank), 1x 3,5 mm Klinke Kopfhörer Anschluss, Maße: 15,2x7,7x5,2 cm, Gewicht: 295 g
Weitere Informationen:
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
UKW:
ja
Farbe:
rot
Montageart:
portable
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 58,46*
€ 6,78*
ab € 46,97*
€ 61,26*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 47,05*
€ 61,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,39*
€ 61,64*
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 62,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.