Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIRA M 1 A Internet Tischradio Internet, DAB+, UKW Bluetooth®, USB, DLNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2637679-BP
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     30-012-02
EAN/GTIN:
     4024035312026
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Telestar DIRA M 1 A Internet Tischradio Internet,DAB+,UKW Bluetooth®,USB,DLNA,WLAN,AUX,Internetradio Aufnahmefunktion,DLNA-fähig,Inkl. Fernbedienung,Weckfunktion Schwarz

DAB+/Internetradio mit Notfallwarnfunktion EWF und Bluetooth

EWF Notfallwarnsystem & Journaline Radiotext via DAB+
Kompaktes Multifunktionsradio in edler Optik (DAB+/UKW/Internetradio)
Umfangreicher USB Musikplayer für MP3, WMA, AAC oder WAV Dateien
Wecker und Sleeptimer
Fernsteuerbar per Smartphone Soundmate App
Inkl. Fernbedienung

Im kompakten Gehäuse des TELESTAR DIRA M 1 A findet sich topaktuelle Radiotechnik, die den Empfang von digitalen DAB+ und Internetradiosendern, sowie analogen UKW Radiosendern erlaubt. Das Hybridradio überzeugt durch soliden Klang, der per Equalizer an die eigenen Hörpräferenzen angepasst werden kann. Das 2.4‘‘ (6.1 cm) TFT Farbdisplay gibt nützliche Hintergrundinfos gestochen scharf wieder. Dank UPnP, Line-In und USB Media-Playback können Musikdateien unterschiedlichster Formate und von diversen Quellen über das DIRA M 1 A abgespielt werden. Das Radio ist mit innovativer EWF und Journaline Technologie ausgestattet. EWF ist ein auf dem DAB+ Sendenetz aufbauendes Alarmierungssystem, was im Katastrophenfall ein Notfallprogramm an entsprechende Empfänger übermittelt und so Leben retten kann. Nützliche Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleeptimer oder die Darstellung aktueller Wetterinfos runden den Funktionsumfang des kompakten TELESTAR Multifunktionsradios ab und machen es zu einem einzigartigen Produkt.

Weitere Informationen zu EWF und Journaline:
„EWF“ (kurz für „Emergency Warning Functionality“ – übersetzt etwa Notfallwarnfunktion) steht für das Alarmierungssystem, welches Warnmeldungen barrierefrei und innerhalb von Sekunden über das DAB+ Digitalradionetz an EWF-fähige Empfänger übermittelt. Die Empfänger wechseln automatisch auf das Notfallprogramm und schalten sich dafür, falls nötig, selbständig aus dem Standby ein. Bei einem Katastrophenfall spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Schafft man es, die Bevölkerung schnell und umfassend zu warnen und über eine drohende Gefahrensituation zu informieren, lassen sich menschliche Tragödien vermeiden. EWF wurde maßgeblich vom Fraunhofer IIS entwickelt, zusammen mit Projektpartnern aus den Bereichen Rundfunkveranstalter, Netzbetrieb, Empfängerhersteller und Organisationen des Katastrophenschutzes.

EWF – Warnung über DAB+: Die komplette EWF Funktionalität einschließlich der Empfänger-Alarmierung sowie die Sprachausgabe wird ausschließlich über das DAB+ Sendenetz verbreitet; ein Internetzugang oder funktionierende Mobilfunkversorgung ist für den Empfang nicht notwendig.

Zusatzdienst Journaline: Das Notfallprogramm umfasst zusätzlich zur Sprachausgabe weitere Informationen in Textform – etwa über die aktuelle Lage, das betroffene Gebiet oder detailliertere Handlungsanweisungen. Diese werden über das Display des Empfängers dargestellt. Hierfür wird ein standardisierter DAB-Dienst verwendet, der als „Videotext“ für Radios beschrieben werden kann. Diese Textkomponente ist ebenfalls unabhängig von Internet- oder Mobilfunkanbindungen und liefert detaillierte Hintergrundinformationen zum Nachlesen in mehreren Sprachen und ermöglicht auch Menschen mit Hörbehinderung zu erreichen.

Ausstattung:
EWF Notfallwarnsystem & Journaline Radiotext via DAB+
Kompaktes Multifunktionsradio in edler Optik (DAB+/UKW/Internetradio)
3'' Lautsprecher mit 10W Musikleistung und Equalizer mit Voreinstellungen
Aufzeichnung von Radiosendungen via USB (DAB+/FM/Web) über Record-Taste oder Timer möglich
Umfangreicher USB Musikplayer für MP3, WMA, AAC oder WAV Dateien
UPnP, DLNA und Bluetooth 5.1 Empfang, 2.4 GHz WiFi integriert
Beleuchtetes, dimmbares 6.1 cm (2.4'') TFT LCD Farbdisplay zur Wiedergabe von Cover und Musiktitel bzw. zur Anzeige aktueller Wetterdaten
Speicherplatz für 10 DAB+/UKW und Internetradiosender und 4 Presettasten am Gerät
Wecker und Sleeptimer mit unterschiedlichen Modi & übersichtliche, mehrsprachige Menüführung
Fernsteuerbar per Smartphone Soundmate App (kostenlos für iOS und Android)
Edel gestaltete und intuitiv verwendbare Fernbedienung

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): Bluetooth®,USB,DLNA,WLAN,AUX,Internetradio · Gewicht: 990 g · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Aufnahmefunktion,DLNA-fähig,Inkl. Fernbedienung,Weckfunktion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 192 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Radio Tuner: Internet,DAB+,UKW · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Bluetooth®,USB 2.0,WLAN · Senderspeicher (Details): 10 · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: AAC,MP3,WAV,WMA

Lieferumfang:
TELESTAR DIRA M 1 A
Fernbedienung (inkl. CR 2025 Batterie)
DAB+/UKW Teleskopantenne
Netzteil
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, telestar digitalradio, smarthome radio, Telestar, 30-012-02, DIRA M 1 A, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 123,05*
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 129,03*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 129,71*
€ 3,50*
ab € 109,92*
€ 136,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.