Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boombox SCD-341BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Boombox SCD-341BK
Boombox SCD-341BK
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-93766233
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-341BK
EAN/GTIN:
     8711902066941
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Mobile CD-Player

Boombox SCD-341BK

Tragbare Boombox, CD/MP3-Player und Bluetooth, LCD-Display, programmierbar bis zu 20 Titel, Teleskopantenne, mit DAB + synchronisierter Uhr, Anschüsse: AUX-Eingang, inkl.: Netzadapter
Weitere Informationen:
CD-Player:
ja
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
UKW:
ja
RDS:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 57,82*
1 Tag
5
1
€ 2,90*
ab € 45,33*
€ 60,63*
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 70,51*
4
Frei Haus
ab € 54,7175*
€ 71,9175*
1
€ 3,50*
ab € 56,60*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 70,51*
€ 83,9069
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,71*
€ 71,0549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 282,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.