Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Ersatzdichtung DN90 (4") KLOR 40 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOR40P PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN90 (4")
KLOR40P PTFE-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN90 (4")
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Schnellkupplung / Kamlock, Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     3517K-93580799
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     24894
EAN/GTIN:
     4050571162252
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplungs-Dichtung
kamlock-kupplungs-dichtung nbr

PTFE-Ersatzdichtung DN90 (4") KLOR 40 P

Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff fr neutrale Medien wie Luft, l und Wasser. Gut bestndig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, bestndig gegen Laugen und Suren mittlerer Konzentration, Wasser, Heiwasser und Dampf. Nicht bestndig bei len und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbestndigkeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,33*
€ 73,28*
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 57,42*
€ 73,38*
Frei Haus
ab € 58,48*
€ 74,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.