Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch 79 7,5x12,5mm KRAFT 813


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Artikel-Nr.:
     3517K-93554139
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7836
EAN/GTIN:
     4050571447458
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 7,5x13,5

Kraftstoffschlauch 79 7,5x12,5mm KRAFT 813

Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis max. +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis max. +70°C) Einsatzbereich: für handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl, Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 20m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,26*
€ 142,77*
2 Tage
159
€ 5,90*
ab € 121,58*
€ 143,37*
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 148,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,77*
€ 169,8963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,57*
€ 168,4683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,74*
€ 162,7206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,32*
€ 161,0308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,26*
€ 144,2994
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 6,063* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.