Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer 0-4bar DMU 4 FB ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane
Exemplarische Darstellung: Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane
Artikel-Nr.:
     3517K-93501209
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     23881
EAN/GTIN:
     4050571252717
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer 0-4bar DMU 4 FB ES

Anwendung: für hochviskose und kristallisierende Messstoffe, Nullpunkt und Spanne einstellbar Werkstoffe: Gehäuse und messstoffberührte Teile: 1.4571, NBR Temperaturbereich: Messstofftemperatur: -30°C bis max. +100°C, Umgebungstemperatur: -20°C bis max. + 80°C Schutzart: IP 65 Anschluss: 0,25 - 1,6 bar G 1"
mit O-Ring (NBR), 2,5 - 600 bar G 1/2"
mit O-Ring (NBR) Spannungsversorgung: 10 - 30 V DC, Winkelstecker DIN 43560 / EN 175301-803 (Baugröße 3, 4-pol.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 514,83*
€ 592,80*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 515,81*
€ 593,33*
Frei Haus
ab € 516,47*
€ 598,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,80*
€ 705,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,43*
€ 684,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,60*
€ 659,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.