Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonsäule ELA ETS-442TW/WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonsäule ELA ETS-442TW/WS
Tonsäule ELA ETS-442TW/WS
Artikel-Nr.:
     3517K-93277704
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0163140
EAN/GTIN:
     4007754232660
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Tonsäule
monacor tonsäule
ela-lautsprecher

Tonsäule ELA ETS-442TW/WS

Wetterfeste ELA-Tonsäule mit Top-Klangqualität. Wetterfest und strahlwassergeschützt, Aluminium-Profilgehäuse. 100-V-Übertragungstechnik. 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang). Integrierte Frequenzweiche. Aluminium-Frontgitter. Lieferung inklusive stabilem, neig- und schwenkbarem Aluminium-Wandhalter.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Frequenz:
110..20000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Box
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 365,51*
€ 413,12*
Frei Haus
ab € 371,36*
€ 417,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,70*
€ 617,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,87*
€ 490,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.