Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb Ixengo S 24V RTS 1216239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtorantrieb Ixengo S 24V RTS 1216239
Drehtorantrieb Ixengo S 24V RTS 1216239
Artikel-Nr.:
     3517K-92550874
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1216239
EAN/GTIN:
     3660849500122
Suchbegriffe:
Torantrieb

Drehtorantrieb Ixengo S 24V RTS 1216239

Antriebseinheit Ixengo S mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
250 kg
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Endabschaltung:
interne Endschalter
Softlauf:
nein
Automatischer Zulauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,22*
€ 398,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,89*
€ 402,12*
€ 5,95*
ab € 357,77*
€ 427,27*
Frei Haus
ab € 363,91*
€ 430,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,01*
€ 435,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,12*
€ 478,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,24*
€ 476,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,59*
€ 454,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.